Užspaudimo įvorė cilindriniam kotui 1/25 mm

Prekės Nr.: 316260 1/25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas / užspaudimo ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    nurodykite pageidaujamą užspaudimo ⌀ 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
    Tinka Nr. 316200 1/30
    Ilgis L 50 mm
    30 mm
    Flanšo storis 4 mm
    Produkto rūšis Užspaudimo įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 316260 1/25
    EAN / GTIN 4045197316639
    Gamintojo numeris 135756

    Aprašymas

    Paskirtis:

    Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui.

    Pastaba:

    Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo ⌀.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį