{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 160 mm | |
Ilgis L | 61 mm | |
Plotis B | 18 mm | |
Aukštis H | 47,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 315000 160 | |
EAN / GTIN | 4019208038766 | |
Gamintojo numeris | 110159 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 18 mm | 20 mm |
tinka griebtuvams | 160 mm | 160 mm |
Aukštis H | 47,5 mm | 53 mm |
Ilgis L | 61 mm | 70 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |