Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti 100

Prekės Nr.: 315000 100
Rinkinio kaina 3 vnt. (52,17 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 100 mm
Ilgis L 48 mm
Plotis B 14 mm
Aukštis H 33,5 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 315000 100
EAN / GTIN 4019208038735
Gamintojo numeris 110156

Aprašymas

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti  100

Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti 100

reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
156,50 €
(52,17 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
103,50 €
(34,50 € / 1 vnt.)
Plotis B 14 15
tinka griebtuvams 100 100
Aukštis H 33,5 32
Ilgis L 48 42
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos Spiralės formos griebtuvo lūpos

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį