{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 69 mm | |
Plotis B | 20 mm | |
Aukštis H | 53,5 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 315000 200 | |
EAN / GTIN | 4019208038773 | |
Gamintojo numeris | 110160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Pagr. kumštelių rinkinys, 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
|
|
Plotis B | 20 mm | 25 mm |
tinka griebtuvams | 200 mm | 200 mm |
Aukštis H | 53,5 mm | 54 mm |
Ilgis L | 69 mm | 85 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |