{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 103 mm | |
Aukštis H | 53 mm | |
Griovelio plotis D | 12,72 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 53,95 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 19,02 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314425 250 | |
EAN / GTIN | 4067263113041 | |
Gamintojo numeris | 314425 250 |