Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti 125 mm

Prekės Nr.: 314425 125
Naujas produktas
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 125 mm
Ilgis L 62 mm
Aukštis H 38 mm
Griovelio plotis D 7,96 mm
Atstumas tarp kiaurymių b 32 mm
Liežuvėlio ilgis A 12,67 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314425 125
EAN / GTIN 4067263113010
Gamintojo numeris 314425 125

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, neoksiduota.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį