{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 140 mm | |
Ilgis L | 74 mm | |
Aukštis H | 42 mm | |
Griovelio plotis D | 7,96 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 38,1 mm | |
Liežuvėlio ilgis A | 12,67 mm | |
tinka ir griebtuvui | 160 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | HOLEX tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314425 140 | |
EAN / GTIN | 4067263113027 | |
Gamintojo numeris | 314425 140 |