{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 250 mm | |
Ilgis L | 92 mm | |
Griovelio plotis D +0,01 | 19,03 mm | |
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 12,7 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Sriegis | M12 | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314100 250 | |
EAN / GTIN | 4019208034263 | |
Gamintojo numeris | 107547 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 250mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka griebtuvams | 250 mm | 250 mm |
Sriegis | M12 | M12 |
Ilgis L | 92 mm | 92 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |