Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti 250

Prekės Nr.: 312976 250
Rinkinio kaina 3 vnt. (55,17 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 250 mm
Ilgis L 92 mm
Plotis B 28 mm
Aukštis H 36 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Sriegis M12
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312976 250
EAN / GTIN 4062406154998
Gamintojo numeris 312976 250

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį