Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 160

Prekės Nr.: 312976 160
Rinkinio kaina 3 vnt. (40,00 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 mm
Ilgis L 65 mm
Plotis B 20 mm
Aukštis H 29 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Sriegis M10
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 312976 160
EAN / GTIN 4062406154974
Gamintojo numeris 312976 160

Aprašymas

Pastaba:

Tinka Bison trijų kumštelių tekinimo griebtuvui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį