{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 200 mm | |
Ilgis L | 78 mm | |
Griovelio plotis D +0,01 | 12,68 mm | |
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Sriegis | M8 | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314100 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034256 | |
Gamintojo numeris | 107546 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Bazinių kumštelių rinkinys 4 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 200mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka griebtuvams | 200 mm | 200 mm |
Sriegis | M8 | M10 |
Ilgis L | 78 mm | 79 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Griovelio plotis D +0,01 | 12,68 mm | |
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |