Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti 350 mm

Prekės Nr.: 314000 350
reikia užklausti
Tiekimo terminas 6-8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 350 mm
Ilgis L 127 mm
Griovelio plotis D +0,01 19,03 mm
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 12,7 mm
tinka ir griebtuvui 400 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Sriegis M16
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314000 350
EAN / GTIN 4019208034157
Gamintojo numeris 107507

Aprašymas

Paskirtis:

Grūdintų pakopinių arba minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui.

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį