Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti 160 mm

Prekės Nr.: 314000 160
Rinkinio kaina 3 vnt. (86,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka griebtuvams 160 mm
Ilgis L 65 mm
Griovelio plotis D +0,01 12,68 mm
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 7,94 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Sriegis M8
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 314000 160
EAN / GTIN 4019208034119
Gamintojo numeris 107503

Aprašymas

Paskirtis:

Grūdintų pakopinių arba minkštų keičiamų kumštelių tvirtinimui.

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

  • Griebtuvo kumštelius galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
  • Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelius įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti  160 mm

Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti 160 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
260,00 €
(86,67 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
120,00 €
(40,00 € / 1 vnt.)
tinka griebtuvams 160 160
Sriegis M8 M10
Ilgis L 65 65
Atitinka spalvinį žymėjimą Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Griovelio plotis D +0,01 12,68
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 7,94
Produkto rūšis Spiralės formos griebtuvo lūpos Spiralės formos griebtuvo lūpos

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį