{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 125 mm | |
Ilgis L | 55 mm | |
Griovelio plotis D +0,01 | 12,68 mm | |
Liežuvėlio plotis B1 −0,05 | 7,94 mm | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | |
Sriegis | M8 | |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 314000 125 | |
EAN / GTIN | 4019208034096 | |
Gamintojo numeris | 107501 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Bazinių kumštelių rinkinys 3 vnt., grūdinti, Tinka griebtuvams: 125mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
|
|
tinka griebtuvams | 125 mm | 125 mm |
Sriegis | M8 | M8 |
Ilgis L | 55 mm | 54 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai | HOLEX Tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Spiralės formos griebtuvo lūpos | Spiralės formos griebtuvo lūpos |