{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 145 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M14 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313745 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152347 | |
Gamintojo numeris | 313745 315 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt. 315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 30 | 40 |
Plotis B | 50 | 50 |
tinka griebtuvams | 315 | 315 |
Ilgis L | 145 | 130 |
Griovelio plotis D | 18 | 18 |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |