{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 315 mm | |
Ilgis L | 130 mm | |
Plotis B | 50 mm | |
Aukštis H | 50 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 40 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 30 mm | |
Griovelio plotis D | 18 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M14 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris | 313725 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152330 | |
Gamintojo numeris | 313725 315 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
|
|
Atstumas tarp kiaurymių a | 40 mm | 30 mm |
Plotis B | 50 mm | 50 mm |
tinka griebtuvams | 315 mm | 315 mm |
Aukštis H | 50 mm | 50 mm |
Ilgis L | 130 mm | 145 mm |
Griovelio plotis D | 18 mm | 18 mm |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai |