{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinka griebtuvams | 170 mm | |
Ilgis I | 82 mm | |
Plotis B | 31 mm | |
Aukštis H | 32 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm | |
Atstumas tarp kiaurymių b | 20 mm | |
Griovelio plotis D | 12 mm | |
Sriegiams DIN 912 | M10 | |
Atitinka spalvinį žymėjimą | Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai | |
Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |
Produkto numeris |
313745 170
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4067263151333
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
313745 170
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |