Išilginė atrama tekinimo staklėms 4

Prekės Nr.: 313145 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

suklio ⌀ 31 mm - 39 mm
Užveržimo rakto ilgis 600 mm
Produkto rūšis Ilgio ribotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313145 4
EAN / GTIN 4045197605788
Gamintojo numeris 313145 4

Aprašymas

Funkcija:

Sukant užspaudimo kaištį 4 integruoti užspaudimo kumšteliai įspaudžiami į vidinę suklio sienelę.

Paskirtis:

Optimali pagalbinė priemonė ašiniam tvirtinimui bet kurioje tuščiavidurio suklio vietoje.

Tiekiama:

Su specialiu raktu užspaudimo kaiščiams.

Pastaba:

Netinka automatiniams užspaudimo kumšteliams su užspaudimo vamzdžiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį