Išilginė atrama tekinimo staklėms, Tipas: 1

Prekės Nr.: 313145 1
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

suklio ⌀ 20 mm - 23 mm
Užveržimo rakto ilgis 600 mm
Produkto rūšis Ilgio ribotuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313145 1
Kopijuoti
EAN / GTIN 4045197605757
Kopijuoti
Gamintojo numeris 313145 1
Kopijuoti
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Funkcija:

Sukant užspaudimo kaištį 4 integruoti užspaudimo kumšteliai įspaudžiami į vidinę suklio sienelę.

Paskirtis:

Optimali pagalbinė priemonė ašiniam tvirtinimui bet kurioje tuščiavidurio suklio vietoje.

Tiekiama:

Su specialiu raktu užspaudimo kaiščiams.

Pastaba:

Netinka automatiniams užspaudimo kumšteliams su užspaudimo vamzdžiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tiesioginis pirkimas

Pridėkite prekę tiesiai į krepšelį:

Prisijunkite prie savo paskyros

Login

Your contact person
Į prekių krepšelį