Išilginė atrama tekinimo staklėms 10

Prekės Nr.: 313145 10
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

suklio ⌀ 94 mm - 110 mm
Užveržimo rakto ilgis 750 mm
Produkto rūšis Ilgio ribotuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313145 10
EAN / GTIN 4045197606648
Gamintojo numeris 313145 10

Aprašymas

Funkcija:

Sukant užspaudimo kaištį 4 integruoti užspaudimo kumšteliai įspaudžiami į vidinę suklio sienelę.

Paskirtis:

Optimali pagalbinė priemonė ašiniam tvirtinimui bet kurioje tuščiavidurio suklio vietoje.

Tiekiama:

Su specialiu raktu užspaudimo kaiščiams.

Pastaba:

Netinka automatiniams užspaudimo kumšteliams su užspaudimo vamzdžiu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį