Frezos užveržimo varžtas 50 mm

Prekės Nr.: 309860 50
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Įspraustinės kakliuko ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 50 mm
Norma DIN 6367
Sriegis M M24
Sriegio ilgis 36 mm
Galvos ⌀ 63 mm
Galvutės plotis 12 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309860 50
EAN / GTIN 4045197273833
Gamintojo numeris 309860 50

Aprašymas

Paskirtis:

Užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tinka:

Kombi frezų įstatomi įtvarai ir užmaunamų frezų įspraustinės.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį