ER cangė sriegikliui 9 mm

Prekės Nr.: 309458 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 9 mm
    Laikiklis ER 32
    Išorinis ⌀ D 32 mm
    Bendras ilgis L 49 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309458 9
    EAN / GTIN 4062406254193
    Gamintojo numeris 309458 9

    Aprašymas

    Modelis:

    • Sriegiklio tvirtinimas naudojant kūginį užspaudimo mechanizmą.
    • Integruotas greitojo keitimo įtaisas.
    • Cangės sriegikliams, panašios į DIN 6499 / ISO 15488.

    Privalumai:

    Greitas užrakinimas ir atrakinimas naudojant spyruoklę. Nereikia priveržti prie sriegiklio kvadrato.

    Tinka:

    Visoms standartinėms ER cangėms.

    Pastaba:

    Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įspraustinę CENTRO P.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį