ER cangė sriegikliui 10 mm

Prekės Nr.: 309458 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Laikiklis ER 32
Išorinis ⌀ D 32 mm
Bendras ilgis L 49 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309458 10
EAN / GTIN 4062406254209
Gamintojo numeris 309458 10

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegiklio tvirtinimas naudojant kūginį užspaudimo mechanizmą.
  • Integruotas greitojo keitimo įtaisas.
  • Cangės sriegikliams, panašios į DIN 6499 / ISO 15488.

Privalumai:

Greitas užrakinimas ir atrakinimas naudojant spyruoklę. Nereikia priveržti prie sriegiklio kvadrato.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įspraustinę CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį