ER cangė sriegikliui 6 mm

Prekės Nr.: 309458 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 6 mm
Laikiklis ER 32
Išorinis ⌀ D 32 mm
Bendras ilgis L 49 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309458 6
EAN / GTIN 4062406254162
Gamintojo numeris 309458 6

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegiklio tvirtinimas naudojant kūginį užspaudimo mechanizmą.
  • Integruotas greitojo keitimo įtaisas.
  • Cangės sriegikliams, panašios į DIN 6499 / ISO 15488.

Privalumai:

Greitas užrakinimas ir atrakinimas naudojant spyruoklę. Nereikia priveržti prie sriegiklio kvadrato.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įspraustinę CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį