{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | |
Laikiklis | ET 16 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 29 mm | |
ašinė kompensacija | 0,1 mm | |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,3 mm | |
Radialinė kompensacija R pritrynimas | 0,05 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309445 6 | |
EAN / GTIN | 4045197782885 | |
Gamintojo numeris | 309445 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
82,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 16 | ET 25 | ET 32 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Bendras ilgis L | 29 mm | 35 mm | 42,5 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |