ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui 3,5 mm

Prekės Nr.: 309445 3,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 3,5 mm
    Laikiklis ET 16
    Norma Gamykliniai standartai
    Išorinis ⌀ D 17 mm
    Bendras ilgis L 29 mm
    ašinė kompensacija 0,1 mm
    Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas 0,3 mm
    Radialinė kompensacija R pritrynimas 0,05 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309445 3,5
    EAN / GTIN 4045197782847
    Gamintojo numeris 309445 3,5

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdinta ir šlifuota.

    Privalumai:

    Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

    Paskirtis:

    Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

    Tinka:

    Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

    Pastaba:

    Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį