ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui, ET 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 4mm

Prekės Nr.: 309445 4
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 4 mm
Laikiklis ET 16
Norma Gamykliniai standartai
Išorinis ⌀ D 17 mm
Bendras ilgis L 29 mm
ašinė kompensacija 0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas 0,3 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimas 0,05 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309445 4
EAN / GTIN 4045197782854
Gamintojo numeris 309445 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį