{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 mm | |
Laikiklis | ET 32 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | 4538 E | |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 43 mm | |
Ašinė kompensacija | 10 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309432 9 | |
EAN / GTIN | 2050001704115 | |
Gamintojo numeris | 13366010900 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
111,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
110,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ET 32 | ET 32 | ET 25 |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | 33 mm | 26 mm |
Bendras ilgis L | 43 mm | 42,5 mm | 35 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |