ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija 11 mm

Prekės Nr.: 309432 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 11 mm
    Laikiklis ET 32
    Norma Gamykliniai standartai
    Tipas 4538 E
    Išorinis ⌀ D 33 mm
    Bendras ilgis L 43 mm
    Ašinė kompensacija 10 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309432 11
    EAN / GTIN 2050001704139
    Gamintojo numeris 13366011100

    Aprašymas

    Modelis:

    Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

    Paskirtis:

    Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

    Tinka:

    Visoms standartinėms ER cangių įspraustinėms.

    Pastaba:

    Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Palyginti su panašiais produktais

    Šis produktas


    Rekomendacijos


    ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija  11 mm

    ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija 11 mm

    reikia užklausti
    Tiekimo terminas 2-3 savaitės
    0 vnt. yra sandėlyje
    111,00 €
    reikia užklausti
    Yra sandėlyje
    5 vnt. yra sandėlyje
    108,50 €
    Laikiklis ET 32 ET 32
    Išorinis ⌀ D 33 33
    Ašinė kompensacija 10
    Bendras ilgis L 43 42,5
    Nominalus užveržimo ⌀ d 11 11
    Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį