{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 mm | |
Laikiklis | ET 32 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Išorinis ⌀ D | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 42,5 mm | |
ašinė kompensacija | 0,1 mm | |
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas | 0,5 mm | |
Radialinė kompensacija R pritrynimas | 0,1 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309448 9 | |
EAN / GTIN | 4045197783141 | |
Gamintojo numeris | 309448 9 |