ET cangė su ašine kompensacija sriegimui ir plėtimui 5 mm

Prekės Nr.: 309448 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 5 mm
Laikiklis ET 32
Norma Gamykliniai standartai
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 42,5 mm
ašinė kompensacija 0,1 mm
Radialinė kompensacija R Sriegių apdirbimas 0,5 mm
Radialinė kompensacija R pritrynimas 0,1 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309448 5
EAN / GTIN 4045197783103
Gamintojo numeris 309448 5

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdinta ir šlifuota.

Privalumai:

Ašine kompensacija išlyginami nežymūs nuokrypiai nuo centro (kad būtų išlaikytas reikalaujamas koncentriškumas ir sriegio bei suleidimo kokybė). Ašinė kompensacija - 0,1 mm.

Paskirtis:

Sriegimui arba plėtimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus ⌀. Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį