{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 9 mm | |
Laikiklis | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 4716 E | |
Išorinis ⌀ D | 40,7 mm | |
Bendras ilgis L | 46 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 309419 9 | |
EAN / GTIN | 2050001766632 | |
Gamintojo numeris | 13827010900 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER cangė sriegikliui su tarpine 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
70,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 40 | ER25 | ER16 | ER32 |
Išorinis ⌀ D | 40,7 | 26 | 17 | 33 |
Bendras ilgis L | 46 | 34 | 27,5 | 40 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Tipas | 4716 E | 429 E | 425 E | 469 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |