ER cangė sriegikliui su tarpine 18 mm

Prekės Nr.: 309419 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 18 mm
    Laikiklis ER 40
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
    Tipas 4716 E
    Išorinis ⌀ D 40,7 mm
    Bendras ilgis L 46 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309419 18
    EAN / GTIN 2050001765444
    Gamintojo numeris 13827011800

    Aprašymas

    Modelis:

    Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
    Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 100 bar!).
    FAHRION® apsauga nuo korozijos:
    • Visi cangės paviršiai padengti.
    • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

    Tinka:

    Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

    Pastaba:

    FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį