ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm

Prekės Nr.: 309419 7
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 7 mm
Laikiklis ER 40
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 4716 E
Išorinis ⌀ D 40,7 mm
Bendras ilgis L 46 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309419 7
EAN / GTIN 2050001765956
Gamintojo numeris 13827010700

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu kvadratu patikimam sriegiklio tvirtinimui.
Su sandarinimo kamščiu vidiniam aušinimui (iki 100 bar!).
FAHRION® apsauga nuo korozijos:
  • Visi cangės paviršiai padengti.
  • Danga padidina cangių patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Tinka:

Visoms standartinėms ER įspraustinėms, FAHRION užspaudimo įvorėms, taip pat ir precizinėms ER įspraustinėms Centro P.

Pastaba:

FAHRION® cangės, panašios į ISO 15488-A.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm

ER cangė sriegikliui su tarpine, ER 40, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
70,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
Laikiklis ER 40 ER 11
Išorinis ⌀ D 40,7 mm 11,3 mm
Nominalus užveržimo ⌀ d 7 mm 7 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm
Tipas 4716 E 4008E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį