ER cangė su tarpine ir purkštukais 3 mm

Prekės Nr.: 309002 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Nominalus užveržimo ⌀ d 3 mm
    Laikiklis ER 32
    Norma ISO 15488-A
    Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
    Tipas 469 E
    Išorinis ⌀ D 33 mm
    Bendras ilgis L 40 mm
    Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 309002 3
    EAN / GTIN 4045197645203
    Gamintojo numeris 309002 3

    Aprašymas

    Modelis:

    Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
    Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį