ER cangė su tarpine ir purkštukais 10 mm

Prekės Nr.: 309002 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 10 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 469 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309002 10
EAN / GTIN 4045197645272
Gamintojo numeris 309002 10

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė su tarpine ir purkštukais 10 mm

ER cangė su tarpine ir purkštukais 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
Laikiklis ER 32 ER 32
Išorinis ⌀ D 33 32,7
Bendras ilgis L 40 40
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 ≤10
Tipas 469 E 4537 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį