ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm

Prekės Nr.: 309002 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 12 mm
Laikiklis ER 32
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 469 E
Išorinis ⌀ D 33 mm
Bendras ilgis L 40 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 309002 12
EAN / GTIN 4045197645296
Gamintojo numeris 309002 12

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm

ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 12mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
Laikiklis ER 32 ER 32
Išorinis ⌀ D 33 mm 32,7 mm
Bendras ilgis L 40 mm 40 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm
Tipas 469 E 4537 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį