{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | |
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 469 E | |
Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308986 10 | |
EAN / GTIN | 2050001765239 | |
Gamintojo numeris | 13726011000 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER 32, Nominalus užveržimo ⌀ d: 10mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
55,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | 33 mm | 32,7 mm |
Bendras ilgis L | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | ≤10 µm | ≤10 µm |
Tipas | 469 E | 469 E | 4537 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |