{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 8 mm | |
Laikiklis | ER 32 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 µm | |
Tipas | 469 E | |
Išorinis ⌀ D | 32,7 mm | |
Bendras ilgis L | 40 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308986 8 | |
EAN / GTIN | 2050001767219 | |
Gamintojo numeris | 13726010800 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER cangė su tarpine 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
55,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 32 | ER 32 | ER 32 |
Išorinis ⌀ D | 32,7 | 33 | 32,7 |
Nominalus užveržimo ⌀ d | 8 | 8 | 8 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤5 | ≤10 | ≤10 |
Tipas | 469 E | 469 E | 4537 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |