{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalus užveržimo ⌀ d | 7 mm | |
Laikiklis | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
Tipas | 425 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308922 7 | |
EAN / GTIN | 4045197645029 | |
Gamintojo numeris | 308922 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER 16 | ER 16 | ER16 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 16,7 mm | 17 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 27,5 mm | 27,5 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | ≤10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 425 E | 4031 E | 425 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |