{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
Tipas | 425 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308921 7 | |
EAN / GTIN | 4045197888426 | |
Gamintojo numeris | 308921 7 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
ER cangė su tarpine, ER16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 7mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
54 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje
18,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
56 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER16 | ER 11 | ER32 | ER25 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 11,3 mm | 33 mm | 26 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 18 mm | 40 mm | 34 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | ≤10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 425 E | 4008E | 469 E | 429 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |