ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

Prekės Nr.: 308922 9
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤10

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalus užveržimo ⌀ d 9 mm
Laikiklis ER 16
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm
Tipas 425 E
Išorinis ⌀ D 17 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308922 9
EAN / GTIN 4045197645043
Gamintojo numeris 308922 9

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. poliruotos.
Sandarūs modeliai su purkštukais tinka tik nominaliems ⌀.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

ER cangė su tarpine ir purkštukais, ER 16, Nominalus užveržimo ⌀ d: 9mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
40,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
Laikiklis ER 16 ER 16 ER16
Išorinis ⌀ D 17 mm 16,7 mm 17 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm 27,5 mm 27,5 mm
Norma ISO 15488-A ISO 15488-A ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤10 µm ≤10 µm ≤ 10 µm
Tipas 425 E 4031 E 425 E
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė Spyruoklinė įvorė

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį