{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Laikiklis | ER16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | |
Tipas | 425 E | |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
Produkto numeris | 308921 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888440 | |
Gamintojo numeris | 308921 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER cangė su tarpine 9 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
24,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje
25,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
27,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | ER16 | ER25 | ER32 |
Išorinis ⌀ D | 17 mm | 26 mm | 33 mm |
Bendras ilgis L | 27,5 mm | 34 mm | 40 mm |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Tipas | 425 E | 429 E | 469 E |
Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė | Spyruoklinė įvorė |