ER cangė su tarpine 4 mm

Prekės Nr.: 308921 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: ISO 15488-A
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 10

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laikiklis ER16
Norma ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 10 µm
Tipas 425 E
Išorinis ⌀ D 17 mm
Bendras ilgis L 27,5 mm
Produkto rūšis Spyruoklinė įvorė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308921 4
EAN / GTIN 4045197888297

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifuotos. Poliruotos. Tik kai nominalusis ⌀.
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
    Nominalus užveržimo ⌀ d (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį