Užtraukimo važtas 45° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308765 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
Riebokšlio ⌀ D 23 mm
Galvutės ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 60 mm
L1 35 mm
Sriegis M M16
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Rakto dydis 19 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308765 40
EAN / GTIN 4045197532756
Gamintojo numeris 308765 40

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užtraukimo važtas 45° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Užtraukimo važtas 45° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
565 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 883 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 416 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 874 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
Bendras ilgis L 60 mm 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 60 mm
Sriegis M M16 M16 M16 M16 M16 M16
L1 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 40 40 40 40 40
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį