Užtraukimo važtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Prekės Nr.: 308785 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: MAS 403

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas MAS 403
Riebokšlio ⌀ D 23 mm
Galvutės ⌀ D1 15 mm
Bendras ilgis L 60 mm
L1 35 mm
Sriegis M M16
maksimalus užveržimo momentas 50 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 40
Rakto dydis 19 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308785 40
EAN / GTIN 4045197532763
Gamintojo numeris 308785 40

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užtraukimo važtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

Užtraukimo važtas 60° sandarus, su tvirtinimo kiauryme, tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40

reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 906 vnt. yra sandėlyje
10,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 914 vnt. yra sandėlyje
13,65 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 369 vnt. yra sandėlyje
9,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
11,65 €
Riebokšlio ⌀ D 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm 23 mm
Sriegis M M16 M16 M16 M16 M16 M16
Galvutės ⌀ D1 15 mm 19 mm 19 mm 19 mm 15 mm 15 mm
L1 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40 40 40 40 40 40
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį