Užtraukimo varžtas sandarus, forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50

Prekės Nr.: 308650 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu Vnt. kaina su PVM
  • Užtraukimo varžtų standartas: ISO 7388

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme
Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388
Riebokšlio ⌀ D 36 mm
Galvutės ⌀ D1 29,1 mm
Bendras ilgis L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Sriegis M M24
maksimalus užveržimo momentas 150 Nm
tinka kūgiams su spalviniu kodu SK 50
Rakto dydis 30 mm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 308650 50
EAN / GTIN 4045197150998
Gamintojo numeris 308650 50

Aprašymas

Aprašymas:

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

  • Kūginėms įspraustinėms pagal DIN 69871 ir JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Skirta apdirbimo centrams (staklėms su automatiniu įrankio keitikliu).
  • Skirta NC staklėms (staklėms be automatinio įrankio keitiklio).

Pastaba:

Su guminiu sandarinimo žiedu.
Tinkamą veržliaraktį galite rasti el. parduotuvėje.
Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Užtraukimo varžtas sandarus, forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B, su tvirtinimo kiauryme, Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 50

reikia užklausti
Yra sandėlyje
50 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
514 vnt. yra sandėlyje
17,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
421 vnt. yra sandėlyje
12,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
680 vnt. yra sandėlyje
13,35 €
Užtraukimo varžtų standartas ISO 7388 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388
Riebokšlio ⌀ D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Sriegis M M24 M24 M24 M24 M24
L1 25,55 mm 34 mm 34 mm 34 mm 25,55 mm
Rakto dydis 30 mm 30 mm 19 mm 30 mm 30 mm
Kiaurymės charakteristika su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme su tvirtinimo kiauryme
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas Užtraukimo varžtas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį