{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 | |
Laikiklio norma | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Forma | A | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ D3 | 33,45 mm | |
L2 | 52 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307531 20 | |
EAN / GTIN | 4062406114954 | |
Gamintojo numeris | 307531 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plonas hidraulinis patronas 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
591,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 100 mm | 100 mm |
Forma | A | A |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | 20 mm |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | G 2,5, kai 25000 min-1 |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |