Hidraulinis griebtuvas slim Master Chuck, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀D1: 20mm

Prekės Nr.: 307502 20
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Laikiklio norma: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Vidinis aušinimas: taip
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 20 mm
Laikiklis HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Vidinis aušinimas taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤3 µm
Pjovimo technika HPC; HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 100 mm
⌀ D2 33 mm
Išorinis ⌀ D 42 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui taip
Aušinimo kanalo anga ne
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 307502 20
EAN / GTIN 4067263265375
Gamintojo numeris 307502 20

Aprašymas

Modelis:

  • Siauros konstrukcijos (4,5° kontūras, identiškas kontūrui pagal DIN 69882-8)
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
  • Galima naudoti pereinamąsias įvores.
  • Atsparus temperatūrai iki 120°C daugiau nei 4 valandas.
  • Galima atlikti iki 10 kartų daugiau prispaudimo operacijų, palyginti su standartiniu hidrauliniu griebtuvu.
  • Labai mažas prispaudimo varžto priveržimo momentas – lengva valdyti.
  • Patentuota nauja hidraulinė užspaudimo sistema – patikimas ir patvarus aukščiausios kokybės įrankis.

Privalumai:

Tos pačios savybės, kaip ir karštojo užspaudimo griebtuvų:
  • Tikslumas
  • Itin plonas, tikslūs kontūrai
Privalumai lyginant su karštojo užspaudimo griebtuvais:
  • geresnė amortizacija
  • paprastesnis naudojimas
  • lankstumas (naudojant pereinamąsias įvores)
  • nereikia karštojo užspaudimo įtaiso (išlaidos, energijos sąnaudos)

Paskirtis:

Ypač tinka įrankių ir ruošinių gamyboje bei ten, kur reikia tikslių kontūrų.
Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.
Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Tiekiama:

Su šešiabriauniu raktu su T formos rankena.

Priedai pasirinktinai:

Aušiklio vamzdelis Nr. 309880, vidinis raktas Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302140; 302135 302145 302147 po dyd. 12 ir Nr. 302150; 302155; 302160; 302165 po dyd. 20.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį