{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | |
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC; HSC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Išorinis ⌀ D | 27 mm | |
Reguliuojama ilgis V | 10 mm | |
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui | taip | |
Aušinimo kanalo anga | ne | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 307502 6 | |
EAN / GTIN | 4067263265306 | |
Gamintojo numeris | 307502 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Hidraulinis griebtuvas slim Master Chuck, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo ⌀D1: 6mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
439,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Laikiklis | HSK-A 63 trumpas | HSK-A 63 |
Laikiklio norma | ISO 12164-1; DIN 69893 | DIN 69893; ISO 12164-1 |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm | 80 mm |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | ≤3 µm |
Užspaudimo ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Pjovimo technika | HPC; HSC | HPC; HSC |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas | Hidraulinis patronas |